Fejrész clearmaxx, Típus: AIR

Cikkszám: 097193 AIR
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Súly 495 g
Termék fajtája Szűrt levegős légzésvédő fejrész

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 097193 AIR
EAN / GTIN 7640127616901
Gyártó száma 4900.020

Leírás

Kivitel:

clearmaxx fejrész az optrel® e3000x szűrt levegős légzésvédő rendszerrel való felhasználáshoz. Beállítható levegő ellátás, csupán 495 g önsúly és ergonomikus illeszkedés a kényelmes viselet érdekében.

Felhasználás:

Ideális csiszolási munkákhoz, fémmegmunkáláshoz, szórási munkákhoz, fényezési munkákhoz.

Szabvány:

EN 12941; EN 166

Alkalmazható:

097978 sz. E3000X méretű optrel® e3000x szűrt levegős légzésvédő rendszer.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz