Szűrt levegős légzésvédő integrált fej- és arcvédelemmel PowerCap® Active™ SET

Cikkszám: 097170 SET
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
52 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése CAE602-941-100
Energiaellátás Akkus
Termék fajtája Szűrt levegős légzésvédő szűrt levegős egysége

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 097170 SET
EAN / GTIN 5038428133630
Gyártó száma CAE602-941-100

Leírás

Kivitel:

A PowerCap® Active™ 3 védelmi módot egyesít egy termékben. A szűrt levegős légzésvédő rendszer részecskék elleni légzésvédelmet nyújt, az ütésvédő sapka könnyű fejvédelmet biztosít és a rostély védi az arcot.
  • Szűrt levegős légzésvédő rendszer: A PowerCap® Active™ EN 12941 TH1P szerinti részecskék elleni légzésvédelmet biztosít 160 l/perc befúvási sebességgel légzési ellenállás és a rostély párásodása nélkül.
  • Fejvédelem: A PowerCap® Active™ a JSP Hardcap A1+™ sapkán alapul, amely teljesíti az EN 812 szabványt. A sapka levehető és mosógépben kimosható.
  • Arcvédelem: A PowerCap® Active™ EN 166 szerinti szemvédelmet biztosít. A rostély az egész arc számára védelmet nyújt a repülő részecskék ellen.
Ezen kívül sok alkatrész és tartalék kapható a PowerCap® Active™-hoz: részecskeszűrő, előszűrő, tartalék sapka, standard rostély, letéphető rostély, ütésvédő rostély, arcvédő (állvédő), gépkocsi töltőkészülék, univerzális töltőkészülék, akku, töltőállomás.

Szabvány:

EN 12941 TH1 védelmi fokozat, EN 812, EN 166

Tartalom:

1 x PowerCap® Active™, 1 x akku, 1x töltőkészülék, 1 x pár részecskeszűrő, 1 x pár előszűrő, 1 x légáram indikátor.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz