Kivitel:
Klasszikus légzésvédő maszk sorozat előformázott maszktesttel. A kényelmi jellemzők, mint a rugalmas orrpánt és a puha habszivacs felület különösen jó illeszkedést és optimális, tömített elhelyezkedést biztosítanak. A kapcsok nélkül elhelyezett fejpántok megakadályozzák a bőrirritációt . Nagy teljesítményű szűrőközeg a légzési ellenállás csökkentése érdekében.
Kilégző szeleppel.
Figyelem:
Ez az FFP2 maszk legalább az összes részecske 94%-át kiszűri a levegőből és ezáltal védelmet nyújt a folyékony és szilárd aeroszolok ellen. Légzésvédő maszk FFP2.
Warning:
Rendeltetésszerű használat- Véd a környezeti levegőtől.
- Optimális védőhatás csak az orr, a száj és az áll teljes eltakarása esetén biztosított.
- Alkalmazási példák: csiszolás, smirglizés, söprés, fűrészelés vagy ércfeldolgozás.
- Az NR részecskeszűrő maszk nem többször használható.
Rendeltetésellenes használat- Ne használja nem szellőző tartályokban, árkokban, csatornákban és kis helyiségekben.
- Ne használja kémiai, biológiai, radioaktív vagy nukleáris harci gázok ellen.
- Nem véd radioaktív sugárzás ellen.
- Ne használja orvosi maszkként.
- A védőhatást más védőeszközökkel való kombináció nem csökkentheti, és nem akadályozhatja a felhasználó munkáját.
- Ne használja robbanásveszélyes területeken.
- Ne módosítsa.
- Gyermekek ne használják.