• Utolsó esély! Hamarosan nem fog szerepelni a kínálatunkban.

Száj-orr maszk, Típus: WHITE

Cikkszám: 097129 WHITE
Másolás
Kedvezmény
32,49 €
Ár beállítása 10 Darab (0,53 € / 1 Darab)
Az ár a következő időpontig érvényes 2025. máj. 25.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Raktáron

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Maszk tulajdonságai: Rugalmas orrpánt; Többször használható
  • Anyagösszetétel: 50% pamut; 50% poliészter
  • Ruházat, standard: Oeko-Tex Standard 100

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Maszk tulajdonságai Rugalmas orrpánt; Többször használható
Anyagösszetétel 50% pamut; 50% poliészter
Ruházat, standard Oeko-Tex Standard 100
Tartalom 10
Festék fehér
Termék fajtája Orvosi maszkok

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 097129 WHITE
Másolás
EAN / GTIN 4045981172298
Másolás
Gyártó száma 2603-001 10ER SET
Másolás
Gyártó HAKRO GmbH, Oberstettener Straße 41, 74575 SCHROZBERG, Deutschland, www.hakro.com

Leírás

Kivitel:

Többször használható szájmaszk a bevált HAKRO Mikralinar® erős keverékből. Integrált fém kengyellel rendelkezik, hogy azt tökéletesen az orrnyergéhez igazíthassa.
  • Redőkkel, minden szél szegett.
  • Kötő a fej vagy a fül mögötti megkötéshez.
  • Egységes méret
  • Mosható 60°C-on (kék) ill. 90°C-on (fehér).
  • Ez a HAKRO száj-orr maszk sem nem orvosi termék, sem nem egyéni védőeszköz (PSA).
  • A maszkot a használat/viselés előtt mossa ki.
  • A kezeit és az arc érintett részét a felvétel előtt és után vagy maszk egyéb megérintése esetén mossa meg szappannal és/vagy arra alkalmas fertőtlenítő szerrel.
  • A maszkot csak a szájon és az orron viselje.
  • Átnedvesedés esetén vegye le vagy cserélje ki.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz