• Utolsó esély! Hamarosan nem fog szerepelni a kínálatunkban.

Száj-orr maszk, Típus: WHITE

Cikkszám: 097128 WHITE
Másolás
Kedvezmény
32,49 €
Ár beállítása 10 Darab (0,54 € / 1 Darab)
Az ár a következő időpontig érvényes 2025. máj. 25.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Raktáron

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Maszk tulajdonságai: Többször használható
  • Anyagösszetétel: 80% poliészter; 20% pamut
  • Anyagtömeg / szövetsűrűség: 260

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Maszk tulajdonságai Többször használható
Anyagösszetétel 80% poliészter; 20% pamut
Anyagtömeg / szövetsűrűség 260 g/m2
Tartalom 10
Festék fehér
Termék fajtája Orvosi maszkok

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 097128 WHITE
Másolás
EAN / GTIN 2050002041462
Másolás
Gyártó száma 04097 77023 001 10 10ER SET
Másolás
Gyártó HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com

Leírás

Kivitel:

Száj-orr maszk, 80% poliészterből és 20% pamutból.
  • Redőkkel, minden szél szegett.
  • 90 °C-on mosható.
  • Öko-Tex tanúsítvánnyal.
  • Vékony gumival az oldalaknál a fül mögé történő rögzítéshez.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz