Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Tárolódoboz

Cikkszám: 096921
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
Belső hossz 240 mm
Belső szélesség 130 mm
Belső magasság 230 mm
Festék Fekete
Tárolódoboz méret Midi
Termék fajtája Szemvédelem tárolás

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 096921
Gyártó száma 4901200

Leírás

Kivitel:

Tárolódoboz robusztus ABS műanyagból a munkaállomások személyi védőfelszereléseinek biztonságos és tiszta tárolásához. A fali rögzítés lehetőségével a fontos személyi védőfelszerelés mindig ott tárolható, ahol arra szükség van. Nem lezárható.

Felhasználás:

Habszivacs betéttel négy védőszemüveg tárolásához.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz