Komfort védőszemüveg, Lencse színezése: CLEAR

Cikkszám: 096855 CLEAR
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
Lencse színezése Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • UV védelem: Standard
  • Lencse anyaga: Polikarbonát

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Keret jelölése CE HO EN 166 F
Lencse jelölése 2C-1,2 HO 1 F
UV védelem Standard
Lencse anyaga Polikarbonát
Termék fajtája Védőszemüveg

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 096855 CLEAR
Másolás
EAN / GTIN 4045197871978
Másolás
Gyártó száma 096855 CLEAR
Másolás
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Sportos megjelenésű és robusztus minőségű védőszemüveg. A 2K szár és a puha orrpárna kellemes viselési kényelmet biztosít.
Fekete-piros kerettel víztiszta lencsékkel.
A lencse bevonata karcolásoknak enyhén ellenáll, azonban nem éri el az EN166 (K jelölés) szerinti teljes karcállóságot.

Szabvány:

EN 166
EN 170

Tartalom:

Inkluzív levehető perem a jobb porvédelem érdekében.

Warning:

Rendeltetésszerű használat
  • Védi a szemet akár 45 m/s alacsony energiájú részecskék ütése ellen.
  • Szobahőmérsékleten használható.
  • Optimális védelem a finom por és részecskék ellen csak a perem felszerelése esetén.

Rendeltetésellenes használat
  • Nem véd a veszélyes intenzitású infravörös és UV sugarak, kémiai, termikus és elektromos veszélyek ellen.
  • Ne hordja másik szemüvegen.
  • Egyik alkatrész sem cserélhető vagy helyettesíthető egymással.
  • A védőhatást más védőeszközökkel való kombináció nem csökkentheti, és nem akadályozhatja a felhasználó munkáját.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz