Komfort védőszemüveg uvex pheos, Méret: SLIM

Cikkszám: 096524 SLIM
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
273 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méret Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Lencse bevonat: Párásodásmentes; Karcálló; Vegyszereknek ellenáll
  • UV védelem: UV400
  • Keret tulajdonságai: Párnázott szár
  • Lencse anyaga: Polikarbonát

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat pheos
Keret jelölése W 166 FT CE
Lencse jelölése 2C-1,2 W 1 FTKN
Lencse bevonat Párásodásmentes; Karcálló; Vegyszereknek ellenáll
UV védelem UV400
Keret tulajdonságai Párnázott szár
Lencse anyaga Polikarbonát
Szemüvegméret SLIM
Termék fajtája Védőszemüveg

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 096524 SLIM
EAN / GTIN 4031101503844
Gyártó száma 9192785
Manufacturer Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Leírás

Kivitel:

Divatos megjelenésű modern védőszemüveg uvex supravision excellence bevonattal: Karcálló, páramentes és vegyszereknek ellenáll. A fémmentes szemüveg keret nélküli nagy látómezővel rendelkezik, így a szem jó védelme oldalról is biztosított. Torzításmentes látás a szemeknek a duoszférikus lencsék miatti elfáradása nélkül. Nyitott szárkoncepció a jobb szellőzés érdekében. Az optimális illeszkedés érdekében 2 különböző szélességben kapható.

Szabvány:

EN 166; EN 170