Komfort védőszemüveg uvex i-lite planet, Lencse színezése: CLEAR

Cikkszám: 096517 CLEAR
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
281 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Lencse színezése Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Lencse bevonat: páramentes; Karcálló; Vegyszereknek ellenáll
  • UV védelem: UV400
  • Keret tulajdonságai: Kengyeldőlés állítható; Levehető szárak
  • Lencse anyaga: Polikarbonát

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Lencse jelölése 2C-1,2 W1 FKN
Lencse bevonat páramentes; Karcálló; Vegyszereknek ellenáll
UV védelem UV400
Keret tulajdonságai Kengyeldőlés állítható; Levehető szárak
Lencse anyaga Polikarbonát
Termék fajtája Védőszemüveg

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 096517 CLEAR
EAN / GTIN 4031101942346
Gyártó száma 9143295
Manufacturer Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Leírás

Kivitel:

uvex i-range planet sorozatú innovatív és fenntartható védőszemüveg. Kíméli a forrásokat és környezetbarát gyártású az újrahasznosított és bio alapú anyag felhasználásának köszönhetően. A szemüveg sík lencse kialakítással rendelkezik és ezáltal korlátozás nélküli látómezőt nyújt. A x-tended sideshield plusz oldalsó védelmet biztosít. Az ergonomikus kialakítású szárak tökéletesen illeszkednek és biztonságosan helyezkednek el szorítás nélkül. Az uvex supravision excellence bevonatnak köszönhetően a szemüveg tartósan páramentes, valamint a külső oldalon karcálló és vegyszereknek ellenáll.

Szabvány:

EN 166; EN 170