Komfort védőszemüveg uvex sportstyle, Lencse színezése: CLEAR

Cikkszám: 096507 CLEAR
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
635 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Lencse színezése Egységár ÁFA-val
  • Lencse bevonat: Párásodásmentes; Karcálló
  • UV védelem: UV400
  • Keret tulajdonságai: Párnázott szár; Beállítható orrpárnák
  • Lencse anyaga: Polikarbonát

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat sportstyle
Keret jelölése W 166 FT CE
Lencse jelölése 2C-1,2 W 1 FTKN
Lencse bevonat Párásodásmentes; Karcálló
UV védelem UV400
Keret tulajdonságai Párnázott szár; Beállítható orrpárnák
Lencse anyaga Polikarbonát
Gyártó azonosító 9193.376
Súly 23 g
Termék fajtája Védőszemüveg

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 096507 CLEAR
EAN / GTIN 4031101599373
Gyártó száma 9193376

Leírás

Kivitel:

Sportos, karcsú védőszemüveg innovatív uvex duo component technológiával. A könnyű szemüveg a rugalmas szárak és állítható orrnyereg következtében tökéletesen illeszkedik a fej alakjához és ezáltal különösen alkalmas hosszú munkavégzéshez. Az uvex supravision extreme bevonatnak köszönhetően a szemüveg ezen felül magas levegő páratartalmú munkaterületeken is használható.

Szabvány:

EN 166; EN 170