Teljes látómezős védőszemüveg, Lencse színezése: CLEAR

Cikkszám: 096400 CLEAR
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
4 694 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Lencse színezése Egységár ÁFA-val
  • Lencse bevonat: karcálló; Karcálló
  • UV védelem: standard
  • Lencse anyaga: Polikarbonát
  • Kivitel: Rátétszemüveg

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Lencse jelölése 2C-1,2 HO 1BT KN
Keret jelölése HO EN166 3 4 BT CE
Lencse bevonat karcálló; Karcálló
UV védelem standard
Lencse anyaga Polikarbonát
Kivitel Rátétszemüveg
Termék fajtája Teljes látómezős védőszemüveg

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 096400 CLEAR
EAN / GTIN 4062406400767
Gyártó száma 096400 CLEAR

Leírás

Kivitel:

A modern megjelenésű teljes látómezős szemüveg a körbefutó tömítőélnek és a beállítható, rugalmas fejpántnak köszönhetően tökéletesen szorosan illeszkedik és emellett nagyon kényelmes viselet. A kiváló minőségű bevonat optimális párásodásgátló és karcálló tulajdonságokkal rendelkezik. A közvetett szellőztető rendszer kellemes klímát eredményez a szem körül. Szemüvegeseknek alkalmas.

Szabvány:

EN 166; EN 170.

Tartalom:

A teljes látómezős szemüveget a 096951 sz. tisztítókendővel szállítjuk.

Figyelem:

A GARANT teljes látómezős védőszemüveghez cserélhető tartalék fejpántja a 096401-sz. BAND méret alatt található.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Teljes látómezős védőszemüveg, Lencse színezése: CLEAR

Teljes látómezős védőszemüveg, Lencse színezése: CLEAR

érdeklődés szerint
Raktáron
4 694 darabszám azonnal szállítható
14,85 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
4 513 darabszám azonnal szállítható
11,30 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Lencse bevonat karcálló; Karcálló Párásodásmentes
Lencse anyaga Polikarbonát Polikarbonát
UV védelem standard Standard
Keret jelölése HO EN166 3 4 BT CE HO EN166 3 BT CE
Lencse jelölése 2C-1,2 HO 1BT KN 2C-1,2 HO 1 BTN
Termék fajtája Teljes látómezős védőszemüveg Teljes látómezős védőszemüveg

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz