Crème protectrice pour la peau GREVEN® MULTI TEC PURE 2000 ml

Cikkszám: 095533 2000
(37,42 € / 1 Litre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Unité -től/tól
    74,84 € / Unité
    (37,42 € / 1 Litre)
  • 6 Unité -től/tól
    62,37 € / Unité
    (31,19 € / 1 Litre)
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Contenu (ml) Egységár ÁFA-val
  • Védelem: A bőr nem specifikus veszélyeztetése

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat GREVEN®
    Védelem A bőr nem specifikus veszélyeztetése
    Hozzávaló adagoló 095810; 095815
    Kiszerelés Vario palack
    Termék fajtája Bőrvédelem

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 095533 2000
    EAN / GTIN 4260029173277
    Gyártó száma 13769002

    Leírás

    Exécution:

    GREVEN® MULTI TEC PURE. Pour risques cutanés changeant fréquemment ou bien pas clairement définis. Réduit la sollicitation de la peau, assiste sa faculté naturelle de régénération et a une action tonifiante. Exposition: sollicitations mécaniques de la peau, par ex. par: outils, fibres de verre, laine de verre ou cartons, même en cas de port de gants. Composition: crème (émulsion H/E), sans silicone, non parfumée, contient de la glycérine, de l'hamamélis et de l'acide pantothénique.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz