Bőrfertőtlenítő szer InstantFOAM® Complete 250 ml

Cikkszám: 095425 250
(83,04 € / 1 Litre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    20,76 € / Darab
    (83,04 € / 1 Litre)
  • 6 Darab -től/tól
    17,30 € / Darab
    (69,20 € / 1 Litre)
érdeklődés szerint
Raktáron
29 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tartalom (ml) Egységár ÁFA-val
  • Kézfertőtlenítés: Kézfertőtlenítés víz nélkül
  • Veszélyes anyag jelölés: GHS02: Láng; GHS07 figyelem

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Deb InstantFOAM®
Kézfertőtlenítés Kézfertőtlenítés víz nélkül
Veszélyes anyag jelölés GHS02: Láng; GHS07 figyelem
Tartalom 250 ml
Kiszerelés palack
Termék fajtája Bőrfertőtlenítés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 095425 250
EAN / GTIN 5010424014649
Gyártó száma IFS250ML

Leírás

Kivitel:

Alkohol alapú nagyon hatékony fertőtlenítő hab kézhez, széles területen kifejtett hatással. Azonnal habosodik – nem csöppen vagy fröccsen. 99,999 %-ban csíraölő. Felhasználás: A higiéniára érzékeny területeken és a kéz gyakori szennyezettsége esetén. Minőség: Alkoholos gél, illatszert nem tartalmaz, színezéktől mentes, gátolja a bőr kiszáradását, HACCP szerinti.

Figyelem:

Biocid termékeket óvatosan használjon. A használat előtt mindig olvassa el a címkét és a termékinformációkat.

Figyelem:

Nem minden országba szállítható. Expressz szállítás nem lehetséges.
Baktericid, virucid, levurocid, mikobaktericid. VAH listás. Kézfertőtlenítő szert óvatosan használjon. A használat előtt olvassa el a címkét és a termékinformációkat.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz