• Kedves Vásárlóink, kérjük vegyék figyelembe, hogy 2024.12.25-2024.12.31 között leltározás miatt az áruküldés szünetel. 2025.01.02-től újra elérhetőek vagyunk. Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk.

Villanyszerelő kesztyű, Kesztyűméret: 9

Cikkszám: 094918 9
Price per 1 Pár
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Mérettáblázat

Mérettáblázat

Így határozhatja meg könnyedén a megfelelő kesztyűméretet.

1 = Kéz körmérete:
Mérje meg a kézfejének a körméretét a tenyere legszélesebb pontján.

2 = Kézhossz:
Mérd meg a kezed hosszát a középső ujj hegyétől a tenyered végéig.

So wird gemessen
Kesztyű mérete Kéz körmérete mm Kéz hossza mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kesztyűméret Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szabvány: Véd radioaktivitás ellen (EN421)
  • Védettségi osztály: 00

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

EN 60903 A kategória (savak) igen
EN 60903 C kategória (rendkívül alacsony hőmérsékletek) igen
EN 60903 Z kategória (ózon) igen
Tartalom 1
Felhasználás többször használatos
Súly 97,6 g
Felhasználási tartomány Allround
Szabvány Véd radioaktivitás ellen (EN421)
Hordozóanyag Latex
Kesztyűméret 9
Maximális feszültség elleni védelem 500 V
Hossz 360 mm
Festék fekete / piros
Védettségi osztály 00
EN 60903 AZC
Kesztyű típus Villanyszerelő kesztyűk
Termék fajtája Villanyszerelő kesztyűk

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 094918 9
EAN / GTIN 076490104269
Gyártó száma RIG0014B
Manufacturer Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Leírás

Kivitel:

A tisztán természetes gumilatexből készült Ansell Marigold villanyszerelő szigetelő kesztyűk egyedülálló rugalmasságot és kézügyességet biztosítanak. A kéz természetes nyugalmi helyzetében az anatómiai illeszkedéssel és a nem szétfeszített ujjakkal elkerülhető a kéz gyors fáradása.

Specifikáció:

Munkavégzés WS ≥ 500 V alatti érintési feszültség kockázatával.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz