Villanyszerelő kesztyű pár RIG0011Y 9

Cikkszám: 094917 9
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
  • Védettségi osztály: 00

Termékadatok

Technikai adatok

Tartalom 1
Felhasználás többször használatos
Súly 72 g
Felhasználási tartomány Univerzális; Heavy Duty
Hordozóanyag Természetes gumilatex
Kesztyűméret 9
Maximális feszültség elleni védelem 500 V
Hossz 280 mm
Festék sárga
Védettségi osztály 00
EN 60903 AZC
Védelmi kategória III. kategória
Kesztyű típus Villanyszerelő kesztyűk
Termék fajtája Villanyszerelő kesztyűk

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 094917 9
EAN / GTIN 076490055424
Gyártó száma E013Y/9

Leírás

Kivitel:

A természetes gumilatex szigetelt biztonsági kesztyű véd az elektromos veszélyek ellen. Anatómiailag illeszkedik a maximális viselési kényelem és a fáradtságmentes munkavégzés érdekében. A kiszélesített szárak lehetővé teszik a ruhaujj végének biztonságos elrendezését. III. személyi védőfelszerelés kategória, igazoló pecséttel. Hossz 28 cm, vastagság 1,0 mm, sárga színű, sima kivitel és kerek perem.
Feszültség alatt lévő területeken végzett munkákhoz 500 Voltig, 00 osztály.

Figyelem:

360 mm hosszú, 0,5 mm vastagságú kivitel, fekete színben a 094918 sz. alatt kapható.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Mérettáblázat

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban