{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Tartalom | 1 | |
Felhasználás | többször használatos | |
Kesztyűméret | 8 | |
Felhasználási tartomány | Univerzális | |
EN 388 | 2121X | |
EN 511 | 01X | |
Hordozóanyag | Szintetikus bőr / poliészter | |
Bevonat változat | nincs bevonat | |
Festék | fekete / szürke | |
Védelmi kategória | II. kategória | |
Kesztyű típus | Hideg elleni védőkesztyű | |
Termék fajtája | Hideg elleni védőkesztyű |
Cikkszám | 094825 8 | |
EAN / GTIN | 7392626023505 | |
Gyártó száma | 9122-8 |