Hideg elleni védőkesztyű pár 3677V, Kesztyűméret: 8

Cikkszám: 094811 8
Kedvezmény
9,23 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. nov. 24.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat

Így határozhatja meg könnyedén a megfelelő kesztyűméretet.

1 = Kéz körmérete:
Mérje meg a kézfejének a körméretét a tenyere legszélesebb pontján.

2 = Kézhossz:
Mérd meg a kezed hosszát a középső ujj hegyétől a tenyered végéig.

So wird gemessen
Kesztyű mérete Kéz körmérete mm Kéz hossza mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
érdeklődés szerint
Raktáron
56 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kesztyűméret Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kesztyű tulajdonságai Szilikonmentes; DMF mentes
Tartalom 1
Felhasználás többször használatos
Kesztyűméret 8
Bevonat anyaga PVC
Bélés anyaga Akril
Felhasználási tartomány Univerzális
Hővédelem nem alkalmas
Hideg elleni védelem
Szellőzés nem alkalmas
Tapintási érzet nem alkalmas
Nedves fogás
Olajos fogás
DMF mentes igen
Szilikonmentes igen
Illeszkedés nagyon jó
EN 388 3131X
EN 511 010
Hordozóanyag Poliamid / akril
Bevonat HPT/vinil
Bevonat változat 3/4 bevonat
Festék fekete
EN 388 kopásállóság 3
EN 388 átszúrással szembeni ellenállás 1
EN 388 vágással szembeni ellenállás 2
EN 388 továbbszakadási ellenállás 2
Súly 53 g
Védelmi kategória II. kategória
Kesztyű típus Hideg elleni védőkesztyű
Termék fajtája Hideg elleni védőkesztyű

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 094811 8
EAN / GTIN 4029201140823
Gyártó száma 3677V GR. 8

Leírás

Kivitel:

3677V. Kesztyű nagyon meleg és kellemes akril béléssel. A legjobb fogást biztosítja nedvesség esetén a HPT® vinil bevonatnak köszönhetően. Olaj- és zsírlepergető.

Felhasználás:

Szeles, hideg vagy nedves munkakörnyezetben.

Szabvány:

EN 388; EN 511

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Hideg elleni védőkesztyű pár 3677V, Kesztyűméret: 8

Hideg elleni védőkesztyű pár 3677V, Kesztyűméret: 8

érdeklődés szerint
Raktáron
56 darabszám azonnal szállítható
9,23 €
5,45 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
720 darabszám azonnal szállítható
9,80 €
8,55 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
EN 511 010 X2X
Hordozóanyag Poliamid / akril Poliészter
Felhasználás többször használatos többször használatos
Kesztyűméret 8 8
EN 388 3131X 4X42C
Kesztyű típus Hideg elleni védőkesztyű Hideg elleni védőkesztyű
Bevonat változat 3/4 bevonat 3/4 bevonat

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz