Egyszer használatos kesztyű készlet 7

Cikkszám: 094792 7
Ár beállítása 50 Darab (0,26 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat

Így határozhatja meg könnyedén a megfelelő kesztyűméretet.

1 = Kéz körmérete:
Mérje meg a kézfejének a körméretét a tenyere legszélesebb pontján.

2 = Kézhossz:
Mérd meg a kezed hosszát a középső ujj hegyétől a tenyered végéig.

So wird gemessen
Kesztyű mérete Kéz körmérete mm Kéz hossza mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
érdeklődés szerint
Raktáron
2 431 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kesztyűméret Egységár ÁFA-val
  • Kesztyű tulajdonságai: latexmentes; DMF mentes
  • EN 374: A típus (JKLNPST)
  • Védettségi osztály: Bakteriológiai veszélyekkel szembeni védelem az EN 374 szerint

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kesztyű tulajdonságai latexmentes; DMF mentes
EN 374 A típus (JKLNPST)
Vegyszereknek ellenáll JKLNPST
Anyag Nitril
Védettségi osztály Bakteriológiai veszélyekkel szembeni védelem az EN 374 szerint
Hordozóanyag Nitril
Bevonat változat nincs bevonat
Vastagság 0,26 mm
Hossz 300 mm
Tartalom 50
Súly 15,8 g
Festék kék
Felhasználási tartomány Pontosság
Kesztyűméret 7
AQL 1,5
Felhasználás egyszer használatos füldugó
Védelmi kategória III. kategória
Kesztyű típus Egyszer használatos kesztyű
Termék fajtája Egyszer használatos kesztyű

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 094792 7
EAN / GTIN 4045197974884
Gyártó száma 094792 7

Leírás

Kivitel:

Nitril egyszer használatos kesztyű strukturált tenyérfelülettel. Púdermentes. AQL 1,5 (EN 374-2). 50 darabos adagoló doboz.
Egyszer használatos kesztyű készlet adagoló dobozban. III. kategória

Szabvány:

Bakteriológiai veszélyekkel szembeni védelem az EN 374 szerint