{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kesztyű tulajdonságai | latexmentes; DMF mentes | |
EN 374 | B típus (JKPT) | |
Vegyszereknek ellenáll | JKPT | |
Anyag | Nitril | |
Védettségi osztály | Bakteriológiai veszélyekkel szembeni védelem az EN 374 szerint | |
Hordozóanyag | Nitril | |
Bevonat változat | nincs bevonat | |
Vastagság | 0,13 mm | |
Hossz | 240 mm | |
Tartalom | 100 | |
Súly | 7 g | |
Festék | kék | |
Felhasználási tartomány | Pontosság | |
Kesztyűméret | 8 | |
AQL | 1,5 | |
Felhasználás | egyszer használatos füldugó | |
Védelmi kategória | III. kategória | |
Kesztyű típus | Egyszer használatos kesztyű | |
Termék fajtája | Egyszer használatos kesztyű |
Cikkszám | 094787 8 | |
EAN / GTIN | 4062406369767 | |
Gyártó száma | 094787 8 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Egyszer használatos kesztyű készlet 8
érdeklődés szerint
Raktáron
2 031 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
5 512 darabszám azonnal szállítható
|
|
Felhasználási tartomány | Pontosság | Pontosság |
Hossz | 240 mm | 240 mm |
Védettségi osztály | Bakteriológiai veszélyekkel szembeni védelem az EN 374 szerint | Bakteriológiai veszélyekkel szembeni védelem az EN 374 szerint |
Hordozóanyag | Nitril | Nitril |
Kesztyűméret | 8 | 8 |
EN 374 | B típus (JKPT) | Typ B (KPT) |
Termék fajtája | Egyszer használatos kesztyű | Egyszer használatos kesztyű |