{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kesztyű tulajdonságai | latexmentes; DMF mentes; Allergiás bőrbarát | |
EN 374 | B típus (JKPT) | |
Vegyszereknek ellenáll | JKPT | |
Anyag | Nitril | |
Védettségi osztály | Bakteriológiai veszélyekkel szembeni védelem EN 374 szerint; Bakteriológiai veszélyekkel szembeni védelem az EN 374 szerint | |
Hordozóanyag | Nitril | |
Bevonat változat | nincs bevonat | |
Vastagság | 0,1 mm | |
Hossz | 240 mm | |
Tartalom | 100 | |
Súly | 5 g | |
Festék | kék | |
Felhasználási tartomány | Pontosság | |
Szabvány/rendelet | EN 374 | |
AQL | 1,5 | |
Felhasználás | egyszer használatos füldugó | |
Védelmi kategória | III. kategória | |
Termék fajtája | Egyszer használatos kesztyű |
Cikkszám | 094786 9 | |
EAN / GTIN | 4062406381851 | |
Gyártó száma | 094786 9 |