{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
elektrosztatikus tulajdonság | 0,2 mp. EN 61340-5-1 töltés megszűnés szerint | |
Tartalom | 1 | |
Kesztyű tulajdonságai | DMF mentes | |
Védettségi osztály | Bakteriológiai veszélyekkel szembeni védelem EN 374 szerint; Bakteriológiai veszélyekkel szembeni védelem az EN 374 szerint | |
Gyártó jelölése | Butoject 898 | |
Kesztyűméret | 11 | |
EN 374 | A típus (BCIKLM) | |
Vegyszereknek ellenáll | BCIKLM | |
EN 388 | 2111X | |
Anyag | Butil | |
Hordozóanyag | Butil | |
AQL | 0,65 | |
Felhasználási tartomány | Heavy Duty | |
Hossz | 350 mm | |
Vastagság | 0,7 mm | |
Festék | fekete | |
Felhasználás | többször használatos | |
Falvastagság | 0,7 mm | |
Súly | 233 g | |
Vágásvédelmi kategória | 1 | |
Áthatolási idő acetonnál 99 % | >480 min | |
Áthatolási idő acetonitrilnél 99 % | 240 − 480 min | |
Áthatolási idő ciklohexánnál 99 % | 60-120 min | |
Áthatolási idő dimetil-szulfoxidnél 99 % | 240 − 480 min | |
Áthatolási idő etanolnál 95 % | 240 − 480 min | |
Áthatolási idő izopropanolnál 99 % | 240 − 480 min | |
Áthatolási idő metanolnál 99 % | 240 − 480 min | |
Áthatolási idő nátrium-hidroxidnál 40 % | 240 − 480 min | |
Áthatolási idő nátrium-hidroxidnál 50 % | 240 − 480 min | |
Áthatolási idő kénsavnál 50 % | >480 min | |
Áthatolási idő kénsavnál 96 % | >480 min | |
Védelmi kategória | III. kategória | |
Kesztyű típus | Vegyvédelmi kesztyű | |
Termék fajtája | Vegyvédelmi kesztyű | |
CAS AL | 1A004B | |
SH-Code AL | 00 |
Cikkszám | 094781 11 | |
EAN / GTIN | 4008198789819 | |
Gyártó száma | BUTOJECT 898/11 |