{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
elektrosztatikus tulajdonság | 0,5 mp. EN 61340-5-1 töltés megszűnés szerint | |
Tartalom | 1 | |
Kesztyű tulajdonságai | latexmentes; DMF mentes | |
Védettségi osztály | Bakteriológiai veszélyekkel szembeni védelem EN 374 szerint | |
Gyártó jelölése | Tricopren 725 | |
Kesztyűméret | 8 | |
EN 374 | A típus (AJKLMS) | |
Vegyszereknek ellenáll | AJKLMS | |
EN 388 | 2121X | |
Anyag | Kloroprén | |
Hordozóanyag | Kloroprén | |
AQL | 0,65 | |
Felhasználási tartomány | Heavy Duty | |
Hossz | 400 mm | |
Vastagság | 1,3 mm | |
Festék | szürke | |
Felhasználás | többször használatos | |
Súly | 341 g | |
Vágásvédelmi kategória | 1 | |
Védelmi kategória | III. kategória | |
Kesztyű típus | Vegyvédelmi kesztyű | |
Termék fajtája | Vegyvédelmi kesztyű | |
CAS AL | 1A004B | |
SH-Code AL | 00 |
Cikkszám | 094775 8 | |
EAN / GTIN | 4008198772583 | |
Gyártó száma | 725 8 |