Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Vegyvédelmi kesztyű pár Lapren® 706 9

Cikkszám: 094771 9
Mérettáblázat

Mérettáblázat

Így határozhatja meg könnyedén a megfelelő kesztyűméretet.

1 = Kéz körmérete:
Mérje meg a kézfejének a körméretét a tenyere legszélesebb pontján.

2 = Kézhossz:
Mérd meg a kezed hosszát a középső ujj hegyétől a tenyered végéig.

So wird gemessen
Kesztyű mérete Kéz körmérete mm Kéz hossza mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kesztyűméret Egységár ÁFA-val
  • Kesztyű tulajdonságai: DMF mentes
  • Védettségi osztály: Bakteriológiai veszélyekkel szembeni védelem EN 374 szerint
  • EN 374: A típus (KLMPST)
  • Vágásvédelmi kategória: 0

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Tartalom 10
Kesztyű tulajdonságai DMF mentes
Védettségi osztály Bakteriológiai veszélyekkel szembeni védelem EN 374 szerint
Gyártó jelölése Lapren 706
Kesztyűméret 9
EN 374 A típus (KLMPST)
Vegyszereknek ellenáll KLMPST
EN 388 1020X
Anyag Latex
Hordozóanyag Latex
AQL 0,65
Felhasználási tartomány Univerzális
Hossz 310 mm
Vastagság 0,6 mm
Festék zöld
Felhasználás többször használatos
Súly 117 g
Vágásvédelmi kategória 0
Védelmi kategória III. kategória
Kesztyű típus Vegyvédelmi kesztyű
Termék fajtája Vegyvédelmi kesztyű

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 094771 9
Gyártó száma 706/9

Leírás

Kivitel:

III. kategóriás védőkesztyűk.
Lapren® 706. Közepesen erős vegyvédelmi kesztyű természetes latexből. Polikloroprén hozzáadásával a vegyi ellenálló képesség növeléséhez. A profilírozott tenyérfelület biztonságos fogást tesz lehetővé, nedves területen is, a kiváló tapintási érzet elveszítése nélkül.

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz