{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | AlphaTec® | |
Tartalom | 1 | |
Kesztyű tulajdonságai | latexmentes | |
Védettségi osztály | Bakteriológiai veszélyekkel szembeni védelem az EN 374 szerint | |
Kesztyűméret | 11 | |
EN 374 | A típus (ABCEFGHIMS) | |
Vegyszereknek ellenáll | ABCEFGHIMS | |
Anyag | LLDPE laminátum | |
Hordozóanyag | LLDPE laminátum | |
AQL | 0,65 | |
Felhasználási tartomány | Univerzális | |
Hossz | 380 mm | |
Vastagság | 0,062 mm | |
Festék | fehér | |
Felhasználás | többször használatos | |
Súly | 4 g | |
Védelmi kategória | III. kategória | |
Kesztyű típus | Vegyvédelmi kesztyű | |
Bevonat | LLDPE laminátum | |
Termék fajtája | Vegyvédelmi kesztyű |
Cikkszám | 094765 11 | |
EAN / GTIN | 076490447694 | |
Gyártó száma | 02-100/11 |