Vegyvédelmi kesztyű pár AlphaTec® 58-270 10

Cikkszám: 094759 10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Pár -től/tól
    9,73 € / Pár
  • 12 Pár -től/tól
    8,11 € / Pár
Mérettáblázat

Mérettáblázat

Így határozhatja meg könnyedén a megfelelő kesztyűméretet.

1 = Kéz körmérete:
Mérje meg a kézfejének a körméretét a tenyere legszélesebb pontján.

2 = Kézhossz:
Mérd meg a kezed hosszát a középső ujj hegyétől a tenyered végéig.

So wird gemessen
Kesztyű mérete Kéz körmérete mm Kéz hossza mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
érdeklődés szerint
Raktáron
789 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kesztyűméret Egységár ÁFA-val
  • Kesztyű tulajdonságai: latexmentes; Élelmiszer tanúsítás; Allergiás bőrbarát
  • Védettségi osztály: Bakteriológiai veszélyekkel szembeni védelem az EN 374 szerint
  • EN 374: A típus (JKLOPT)
  • Vágásvédelmi kategória: A

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat AlphaTec®
Tartalom 1
Kesztyű tulajdonságai latexmentes; Élelmiszer tanúsítás; Allergiás bőrbarát
Védettségi osztály Bakteriológiai veszélyekkel szembeni védelem az EN 374 szerint
Kesztyűméret 10
EN 374 A típus (JKLOPT)
Vegyszereknek ellenáll JKLOPT
EN 388 3121A
Anyag Nitril
Hordozóanyag Nitril
AQL 0,65
Felhasználási tartomány Univerzális
Hossz 300 mm
Vastagság 0,41 mm
Festék fekete / zöld
Felhasználás többször használatos
Súly 31 g
Vágásvédelmi kategória A
Védelmi kategória III. kategória
Kesztyű típus Vegyvédelmi kesztyű
Bevonat Nitril
Termék fajtája Vegyvédelmi kesztyű

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 094759 10
EAN / GTIN 10076490462908
Gyártó száma 58-270/10

Leírás

Kivitel:

III. kategóriás védőkesztyűk.
AlphaTec® 58-270. Nitril kesztyű vegyszerekkel végzett munkához könnyű és közepesen nagy terheléssel. A varrat nélküli nylon hordozón lévő könnyű, kétrétegű nitril kiváló tapintásérzetet és rugalmasságot biztosít. A kesztyű könnyű súlya nagyon kényelmes viseletet eredményez olajokkal, vegyszerekkel és más folyadékokkal való káros érintkezés ellni teljes védelem mellett.

Szabvány:

Bakteriológiai veszélyekkel szembeni védelem az EN 374 szerint

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz