Vegyvédelmi kesztyű pár UltraNitril 381 9

Cikkszám: 094755 9
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Pár -től/tól
    17,88 € / Pár
  • 12 Pár -től/tól
    14,90 € / Pár
Mérettáblázat

Mérettáblázat

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
érdeklődés szerint
Raktáron
52 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kesztyűméret Egységár ÁFA-val
  • Kesztyű tulajdonságai: Szilikonmentes; latexmentes
  • Védettségi osztály: Bakteriológiai veszélyekkel szembeni védelem EN 374 szerint
  • EN 374: A típus (JKLOPT)

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Tartalom 72
    Kesztyű tulajdonságai Szilikonmentes; latexmentes
    Védettségi osztály Bakteriológiai veszélyekkel szembeni védelem EN 374 szerint
    Kesztyűméret 9
    EN 374 A típus (JKLOPT)
    Vegyszereknek ellenáll JKLOPT
    EN 388 3111A
    EN 388:2003 3121
    EN 407 X1XXXX
    Hordozóanyag pamut
    AQL 1,5
    Hossz 355 mm
    Vastagság 0,95 mm
    Festék zöld
    Felhasználás többször használatos
    Bélés anyaga kötött pamut
    Falvastagság 0,85 mm
    Szabvány/rendelet EN 374
    EN EN 374
    Szilikonmentes igen
    Áthatolási idő acetonnál 99 % < 10 min
    Áthatolási idő acetonitrilnél 99 % < 10 min
    Áthatolási idő ciklohexánnál 99 % > 480 min
    Áthatolási idő dimetil-szulfoxidnél 99 % 120 − 240 min
    Áthatolási idő etanolnál 95 % 240 − 480 min
    Áthatolási idő izopropanolnál 99 % > 480 min
    Áthatolási idő metanolnál 99 % 10-30 min
    Áthatolási idő nátrium-hidroxidnál 40 % > 480 min
    Áthatolási idő nátrium-hidroxidnál 50 % > 480 min
    Áthatolási idő kénsavnál 50 % > 480 min
    Áthatolási idő kénsavnál 96 % 60 − 120 min
    Védelmi kategória III. kategória
    Kesztyű típus Vegyvédelmi kesztyű
    Bevonat Nitril
    Termék fajtája Vegyvédelmi kesztyű

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 094755 9
    EAN / GTIN 3245423814194
    Gyártó száma 381 9

    Leírás

    Kivitel:

    Vegyvédelmi kesztyű Stansolv AK22, kötött pamut belső kesztyűvel a maximális viselési kényelem érdekében, nitril, EN 374, vastagság 0,85 mm, folyadékot nem enged át, szilikonmentes, FDA szerint élelmiszerekhez alkalmas, rendkívül jó mechanikus ellenállás. Hossz 35,5 cm, CE 3121.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz