Vegyvédelmi kesztyű pár AlphaTec® 58-128 7

Cikkszám: 094749 7
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Pár -től/tól
    9,66 € / Pár
  • 12 Pár -től/tól
    8,05 € / Pár
Mérettáblázat

Mérettáblázat

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
érdeklődés szerint
Raktáron
2 456 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kesztyűméret Egységár ÁFA-val
  • Kesztyű tulajdonságai: latexmentes; Élelmiszer tanúsítás; Allergiás bőrbarát
  • Védettségi osztály: Bakteriológiai veszélyekkel szembeni védelem EN 374 szerint
  • EN 374: A típus (JKLOPT)
  • Vágásvédelmi kategória: A

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat AlphaTec®
    Tartalom 1
    Kesztyű tulajdonságai latexmentes; Élelmiszer tanúsítás; Allergiás bőrbarát
    Védettségi osztály Bakteriológiai veszélyekkel szembeni védelem EN 374 szerint
    Kesztyűméret 7
    EN 374 A típus (JKLOPT)
    Vegyszereknek ellenáll JKLOPT
    EN 388 2121A
    Anyag Nitril
    Hordozóanyag Nitril
    AQL 0,65
    Felhasználási tartomány Univerzális
    Hossz 320 mm
    Vastagság 0,175 mm
    Festék fekete / zöld
    Felhasználás többször használatos
    Súly 25,8 g
    Vágásvédelmi kategória A
    Védelmi kategória III. kategória
    Kesztyű típus Vegyvédelmi kesztyű
    Bevonat Nitril
    Termék fajtája Vegyvédelmi kesztyű

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 094749 7
    EAN / GTIN 10076490464391
    Gyártó száma 58-128/7

    Leírás

    Kivitel:

    III. kategóriás védőkesztyűk.
    AlphaTec® 58-128. Könnyű vegyvédelmi kesztyű jó kézügyességgel. A határként szolgáló vékony nitril réteg kiemelkedő kézvédelmet nyújt folyékony irritáló anyagokkal való érintkezés ellen. Az Ansell Grip Technology™ lehetővé teszi olajos vagy nedves kisméretű alkatrészek pontos megfogását.

    Figyelem:

    A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz