{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Ruházat, standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Tartalom | 6 | |
Kesztyű tulajdonságai | Szilikonmentes; latexmentes | |
Védettségi osztály | Bakteriológiai veszélyekkel szembeni védelem EN 374 szerint | |
Kesztyűméret | 7 | |
EN 374 | A típus (ACFGJKLMNOPST) | |
Vegyszereknek ellenáll | ACFGJKLMNOPST | |
EN 388 | 3121A | |
EN 407 | X1XXXX | |
Anyag | Neoprén, nitril | |
Hordozóanyag | Nylon | |
Felhasználási tartomány | Univerzális | |
Hossz | 350 mm | |
Vastagság | 0,42 mm | |
Festék | fekete | |
Felhasználás | többször használatos | |
Súly | 61 g | |
Vágásvédelmi kategória | A | |
Védelmi kategória | III. kategória | |
Kesztyű típus | Vegyvédelmi kesztyű | |
Bevonat | Neoprén, nitril | |
Termék fajtája | Vegyvédelmi kesztyű |
Cikkszám | 094747 7 | |
EAN / GTIN | 10076490435414 |