{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Tartalom | 100 | |
Kesztyű tulajdonságai | Szilikonmentes; latexmentes; Élelmiszer tanúsítás | |
Védettségi osztály | Bakteriológiai veszélyekkel szembeni védelem EN 374 szerint | |
Kesztyűméret | 8 | |
EN 374 | A típus (AJKOPT) | |
Vegyszereknek ellenáll | AJKOPT | |
EN 388 | 3101X | |
Anyag | PVC | |
Hordozóanyag | Nitril | |
AQL | 0,65 | |
Hossz | 320 mm | |
Vastagság | 0,38 mm | |
Festék | zöld | |
Felhasználás | többször használatos | |
Bélés anyaga | pamut-velúr | |
Falvastagság | 0,45 mm | |
Szabvány/rendelet | EN 374 | |
Szilikonmentes | igen | |
latexmentes | igen | |
Áthatolási idő acetonnál 99 % | <10 min | |
Áthatolási idő ciklohexánnál 99 % | >480 min | |
Áthatolási idő izopropanolnál 99 % | >480 min | |
Áthatolási idő metanolnál 99 % | 10-30 min | |
Áthatolási idő nátrium-hidroxidnál 40 % | >480 min | |
Áthatolási idő kénsavnál 96 % | 60 − 120 min | |
Védelmi kategória | III. kategória | |
Kesztyű típus | Vegyvédelmi kesztyű | |
Bevonat | PVC | |
Termék fajtája | Vegyvédelmi kesztyű |
Cikkszám | 094745 8 |