{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kesztyű tulajdonságai | latexmentes; DMF mentes; Élelmiszer tanúsítás | |
EN 374 | Typ B (KPT) | |
Vegyszereknek ellenáll | KPT | |
Anyag | Nitril | |
elektrosztatikus tulajdonság | 0,1 mp. EN 61340-5-1 töltés megszűnés szerint | |
Védettségi osztály | Bakteriológiai veszélyekkel szembeni védelem az EN 374 szerint | |
Hordozóanyag | Nitril | |
Vastagság | 0,11 mm | |
Hossz | 250 mm | |
Tartalom | 100 | |
Súly | 809 g | |
Festék | kék | |
Felhasználási tartomány | Pontosság | |
Kesztyűméret | 7 | |
Falvastagság | 0,11 mm | |
Szabvány/rendelet | EN 374 | |
AQL | 0,65 | |
Felhasználás | egyszer használatos füldugó | |
Áthatolási idő acetonnál 99 % | <10 min | |
Áthatolási idő acetonitrilnél 99 % | <10 min | |
Áthatolási idő ciklohexánnál 99 % | 30-40 min | |
Áthatolási idő dimetil-szulfoxidnél 99 % | 10-30 min | |
Áthatolási idő etanolnál 95 % | 10-30 min | |
Áthatolási idő izopropanolnál 99 % | 10-30 min | |
Áthatolási idő metanolnál 99 % | <10 min | |
Áthatolási idő nátrium-hidroxidnál 40 % | 240 − 480 min | |
Áthatolási idő nátrium-hidroxidnál 50 % | 240 − 480 min | |
Áthatolási idő kénsavnál 50 % | >480 min | |
Áthatolási idő kénsavnál 96 % | 10-30 min | |
Védelmi kategória | III. kategória | |
Kesztyű típus | Egyszer használatos kesztyű | |
Termék fajtája | Egyszer használatos kesztyű |
Cikkszám | 094730 7 | |
EAN / GTIN | 4008198774075 | |
Gyártó száma | DERMATRIL 740 - 7 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Egyszer használatos kesztyű készlet Dermatril 740, Kesztyűméret: 7
érdeklődés szerint
Raktáron
366 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 380 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 379 darabszám azonnal szállítható
|
|
Felhasználási tartomány | Pontosság | Pontosság | Pontosság |
Vastagság | 0,11 mm | 0,13 mm | 0,07 mm |
Kesztyűméret | 7 | 7 | 7 |
Kesztyű tulajdonságai | latexmentes; DMF mentes; Élelmiszer tanúsítás | latexmentes; DMF mentes | latexmentes; DMF mentes |
EN 374 | Typ B (KPT) | B típus (JKPT) | Typ B (KPT) |
Kesztyű típus | Egyszer használatos kesztyű | Egyszer használatos kesztyű | Egyszer használatos kesztyű |
Termék fajtája | Egyszer használatos kesztyű | Egyszer használatos kesztyű | Egyszer használatos kesztyű |