{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kesztyű tulajdonságai | Szilikonmentes; latexmentes; Élelmiszer tanúsítás; Allergiás bőrbarát | |
EN 374 | B típus (JKT) | |
Vegyszereknek ellenáll | JKT | |
Anyag | Nitril | |
Védettségi osztály | Bakteriológiai veszélyekkel szembeni védelem az EN 374 szerint | |
Hordozóanyag | Nitril | |
Bevonat | Nitril | |
Vastagság | 0,12 mm | |
Hossz | 245 mm | |
Tartalom | 100 | |
Súly | 8,1 g | |
Festék | fekete | |
Felhasználási tartomány | Pontosság | |
AQL | 1,5 | |
Felhasználás | egyszer használatos füldugó | |
Védelmi kategória | II. kategória | |
Kesztyű típus | Egyszer használatos kesztyű | |
Termék fajtája | Egyszer használatos kesztyű |
Cikkszám | 094729 7 | |
EAN / GTIN | 10076490462502 |