{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kesztyű tulajdonságai | Élelmiszer tanúsítás | |
EN 374 | B típus (KPT) | |
Anyag | Nitril | |
Védettségi osztály | Bakteriológiai veszélyekkel szembeni védelem az EN 374 szerint | |
Gyártó jelölése | MICROFLEX MIDKNIGHT TOUCH 93-732 | |
Vastagság | 0,07 mm | |
Hossz | 245 mm | |
Tartalom | 100 | |
Festék | fekete | |
Kesztyűméret | 8 | |
AQL | 1,5 | |
Felhasználás | egyszer használatos füldugó | |
Védelmi kategória | II. kategória | |
Kesztyű típus | Egyszer használatos kesztyű | |
Termék fajtája | Egyszer használatos kesztyű |
Cikkszám | 094728 8 | |
EAN / GTIN | 10076490609174 | |
Gyártó száma | 93732080 |