Kesztyű pár Pro Cut E 10

Cikkszám: 094605 10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Pár -től/tól
    10,44 € / Pár
  • 12 Pár -től/tól
    8,70 € / Pár
Mérettáblázat

Mérettáblázat

Így határozhatja meg könnyedén a megfelelő kesztyűméretet.

1 = Kéz körmérete:
Mérje meg a kézfejének a körméretét a tenyere legszélesebb pontján.

2 = Kézhossz:
Mérd meg a kezed hosszát a középső ujj hegyétől a tenyered végéig.

So wird gemessen
Kesztyű mérete Kéz körmérete mm Kéz hossza mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
érdeklődés szerint
Raktáron
1 383 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kesztyűméret Egységár ÁFA-val
  • Kesztyű tulajdonságai: DMF mentes; Megerősített hüvelykujj hajlat
  • Kötéstechnológia: 13G
  • Vágásvédelmi kategória: E

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Tartalom 1
Kesztyű tulajdonságai DMF mentes; Megerősített hüvelykujj hajlat
Kötéstechnológia 13G
Szárítás szárítás levegőn
EN 388 4X42E
Hordozóanyag HPPE
Bevonat vizes bázisú PU/nitril
Bevonat változat Tenyérfelület
Felhasználási tartomány Univerzális
Festék fekete / szürke
Kesztyűméret 10
Hossz 255 mm
Felhasználás többször használatos
AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Védelmi kategória II. kategória
Kesztyű típus Vágás elleni védőkesztyű
Vágásvédelmi kategória E
Termék fajtája Vágás elleni védőkesztyű

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 094605 10
EAN / GTIN 4062406132880
Gyártó száma 094605 10

Leírás

Kivitel:

HOLEX Pro Cut E. Varrat nélkül kötött vágás elleni védőkesztyűk extrém vágási veszélyekkel szembeni védelemhez. PU nitrilhab bevonat nagyon jó fogásbiztonsághoz olajos és nedves munkakörnyezetben is. Megerősített hüvelykujj hajlattal a hosszabb élettartam érdekében.

Szabvány:

EN 388; EN ISO 21420

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz