Kesztyű pár Pro Cut D, Kesztyűméret: 11

Cikkszám: 094602 11
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Pár -től/tól
    12,12 € / Pár
  • 12 Pár -től/tól
    10,10 € / Pár
Mérettáblázat

Mérettáblázat

Így határozhatja meg könnyedén a megfelelő kesztyűméretet.

1 = Kéz körmérete:
Mérje meg a kézfejének a körméretét a tenyere legszélesebb pontján.

2 = Kézhossz:
Mérd meg a kezed hosszát a középső ujj hegyétől a tenyered végéig.

So wird gemessen
Kesztyű mérete Kéz körmérete mm Kéz hossza mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
érdeklődés szerint
Raktáron
437 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kesztyűméret Egységár ÁFA-val
  • Kesztyű tulajdonságai: DMF mentes; Megerősített hüvelykujj hajlat
  • Kötéstechnológia: 18G
  • Vágásvédelmi kategória: D

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Tartalom 1
Kesztyű tulajdonságai DMF mentes; Megerősített hüvelykujj hajlat
Kötéstechnológia 18G
Szárítás szárítás levegőn
EN 388 4X43D
Hordozóanyag HPPE
Bevonat vizes bázisú PU/nitril
Bevonat változat Tenyérfelület
Felhasználási tartomány Pontosság
Festék fekete / szürke
Kesztyűméret 11
Hossz 255 mm
Felhasználás többször használatos
AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Védelmi kategória II. kategória
Kesztyű típus Vágás elleni védőkesztyű
Vágásvédelmi kategória D
Termék fajtája Vágás elleni védőkesztyű

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 094602 11
EAN / GTIN 4062406572174
Gyártó száma 094602 11

Leírás

Kivitel:

HOLEX Pro Cut D. Varrat nélkül kötött vágás elleni védőkesztyű precíz és univerzális tevékenységekhez és magas vágásveszély elleni védelemhez. PU nitrilhab bevonattal és nagyon jó illeszkedéssel és kézügyességgel. Megerősített hüvelykujj hajlattal a hosszabb élettartam érdekében. Ideális száraz, valamint olajos munkakörnyezetben való felhasználáshoz. 18-as fonalsűrűségű kötéstechnológia.

Szabvány:

EN 388; EN ISO 21420

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz