Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Van alternatíva erre a termékre

Kesztyű pár Cut D 10

Cikkszám: 094600 10
Mérettáblázat

Mérettáblázat

Így határozhatja meg könnyedén a megfelelő kesztyűméretet.

1 = Kéz körmérete:
Mérje meg a kézfejének a körméretét a tenyere legszélesebb pontján.

2 = Kézhossz:
Mérd meg a kezed hosszát a középső ujj hegyétől a tenyered végéig.

So wird gemessen
Kesztyű mérete Kéz körmérete mm Kéz hossza mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kesztyűméret Egységár ÁFA-val
  • Kesztyű tulajdonságai: Szilikonmentes; DMF mentes; Megerősített hüvelykujj hajlat
  • Kötéstechnológia: 18G
  • Mosás: 40 °C színes ruha
  • Vágásvédelmi kategória: D

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Tartalom 1
Kesztyű tulajdonságai Szilikonmentes; DMF mentes; Megerősített hüvelykujj hajlat
Kötéstechnológia 18G
Mosás 40 °C színes ruha
Szárítás szárítás levegőn
EN 388 3X42D
Hordozóanyag HPPE
Bevonat vizes bázisú PU/nitril
Bevonat változat Tenyérfelület
Felhasználási tartomány Pontosság; Univerzális
Festék fekete / szürke
Kesztyűméret 10
Hossz 255 mm
Felhasználás többször használatos
AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Védelmi kategória II. kategória
Kesztyű típus Vágás elleni védőkesztyű
Vágásvédelmi kategória D
Termék fajtája Vágás elleni védőkesztyű

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 094600 10
Gyártó száma 094600 10

Leírás

Kivitel:

HOLEX Cut D. Varrat nélkül kötött vágás elleni védőkesztyűk pontos és univerzális tevékenységekhez magas vágás veszéllyel. Innovatív PU nitrilhab bevonattal és nagyon jó illeszkedéssel és kézügyességgel. Megerősített hüvelykujj hajlattal a hosszabb élettartam érdekében. Ideális száraz, valamint olajos munkakörnyezetben való felhasználáshoz. 18-as fonalsűrűségű kötéstechnológia.

Szabvány:

EN 388; EN 420

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz