Vágás elleni karvédő 11-250 narrow 40 cm

Cikkszám: 094586 40
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
729 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hossz (cm) Egységár ÁFA-val
  • Ruházat, standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Vágásvédelmi kategória: B

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kesztyű tulajdonságai Szilikonmentes; Élelmiszer tanúsítás
EN 388 2X42B
Ruházat, standard Oeko-Tex Standard 100
Vágásvédelmi kategória B
Felhasználás többször használatos
Hordozóanyag HPPE
Festék fekete
Hossz 10 mm
Felhasználási tartomány Univerzális
Súly 18,5 g
Tartalom 1
Termék fajtája Vágás elleni karvédő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 094586 40
EAN / GTIN 10076490450851
Gyártó száma 11-250 - 16 - NARROW

Leírás

Kivitel:

Vágás elleni karvédő a B vágásvédelmi kategóriához INTERCEPT™ Cut Resistance technológiával, puha, hűvös viselet. A varrat nélküli szerkezet jó illeszkedést biztosít. Ideális vágás elleni védőkesztyűvel való kombináláshoz.
HyFlex® 11-250. Hüvelykujj nyílás nélkül.

Szabvány:

EN 388; EN ISO 21420

Tartalom:

1 Stück Armschutz.

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz