{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Tartalom | 1 | |
Kötéstechnológia | 13G | |
EN 388 | 4X44C | |
Hordozóanyag | Nylon, üvegszál | |
Bevonat | Nitrilhab | |
Bevonat változat | Tenyérfelület | |
Felhasználási tartomány | Univerzális | |
Festék | fekete | |
Kesztyűméret | 11 | |
Érintkező hő max. | 100 °C | |
Hossz | 220 mm | |
Felhasználás | többször használatos | |
Védelmi kategória | II. kategória | |
Kesztyű típus | Vágás elleni védőkesztyű | |
Vágásvédelmi kategória | C | |
Termék fajtája | Vágás elleni védőkesztyű |
Cikkszám | 094562 11 | |
EAN / GTIN | 7392626073296 | |
Gyártó száma | 450/11 |