Kesztyű pár uvex D500 foam, Kesztyűméret: 10

Cikkszám: 094558 10
Kedvezmény
24,34 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Pár -től/tól
    19,20 € 24,34 € / Pár
  • 10 Pár -től/tól
    16,00 € 20,28 € / Pár
Mérettáblázat

Mérettáblázat

Így határozhatja meg könnyedén a megfelelő kesztyűméretet.

1 = Kéz körmérete:
Mérje meg a kézfejének a körméretét a tenyere legszélesebb pontján.

2 = Kézhossz:
Mérd meg a kezed hosszát a középső ujj hegyétől a tenyered végéig.

So wird gemessen
Kesztyű mérete Kéz körmérete mm Kéz hossza mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kesztyűméret Egységár ÁFA-val
  • Ruházat, standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Vágásvédelmi kategória: D

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Ruházat, standard Oeko-Tex Standard 100
EN 388 4X42D
Hordozóanyag Poliamid, bambusz, viszkózok, acél, Dyneema®Diamond
Bevonat Nitril
Bevonat változat Tenyérfelület
Felhasználási tartomány Heavy Duty
Festék antracit / lime
Kesztyűméret 10
Súly 71 g
Felhasználás többször használatos
Védelmi kategória II. kategória
Kesztyű típus Vágás elleni védőkesztyű
Vágásvédelmi kategória D
Termék fajtája Vágás elleni védőkesztyű

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 094558 10
EAN / GTIN 4048612051795
Gyártó száma 6060410

Leírás

Kivitel:

uvex D500 foam. Robusztus vágás elleni védőkesztyű szabadalmaztatott uvex Bamboo TwinFlex® technológiával a nagy rugalmasság, jó illeszkedés és biztonságos vágási sérülések elleni védelem érdekében. Enyhén érdes felület a nagy kopásállóság és hosszabb élettartam érdekében. Száraz és enyhén nedves munkaterületekre.
uvex 500 sorozat. Megbízható vágás elleni védőkesztyű Bamboo TwinFlex® technológiával bambusz-viszkóz anyagból, HPPE-ből és poliamidból a kellemes viselet és az előremutató klímaszabályozás érdekében.

Szabvány:

EN 388; EN ISO 21420

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz