{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Tartalom | 10 | |
Kesztyű tulajdonságai | Szilikonmentes; DMF mentes; Allergiás bőrbarát; Érintőképernyőhöz alkalmas; Megerősített hüvelykujj hajlat | |
Kötéstechnológia | 13G | |
Ruházat, standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Gyártó jelölése | CoreShield 26-0513B | |
EN 388 | 4X43F | |
Hordozóanyag | HPPE bazaltszál-fémszál | |
Bevonat | Nitril mikrohab | |
Bevonat változat | Tenyérfelület | |
Felhasználási tartomány | Univerzális | |
Festék | fekete | |
Súly | 64-96 g | |
Hossz | 220 mm - 270 mm | |
Felhasználás | többször használatos | |
Vágásvédelmi kategória | F | |
Termék fajtája | Vágás elleni védőkesztyű |
Cikkszám | 094524 7 | |
EAN / GTIN | 13603835667185 | |
Gyártó száma | 26-0513B/7S |