Kesztyű pár CoreShield™ 25-0513B 7

Cikkszám: 094523 7
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat

Így határozhatja meg könnyedén a megfelelő kesztyűméretet.

1 = Kéz körmérete:
Mérje meg a kézfejének a körméretét a tenyere legszélesebb pontján.

2 = Kézhossz:
Mérd meg a kezed hosszát a középső ujj hegyétől a tenyered végéig.

So wird gemessen
Kesztyű mérete Kéz körmérete mm Kéz hossza mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kesztyűméret Egységár ÁFA-val
  • Kesztyű tulajdonságai: Szilikonmentes; DMF mentes; Allergiás bőrbarát; Érintőképernyőhöz alkalmas; Megerősített hüvelykujj hajlat
  • Kötéstechnológia: 13G
  • Ruházat, standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Vágásvédelmi kategória: E

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Tartalom 10
Kesztyű tulajdonságai Szilikonmentes; DMF mentes; Allergiás bőrbarát; Érintőképernyőhöz alkalmas; Megerősített hüvelykujj hajlat
Kötéstechnológia 13G
Ruházat, standard Oeko-Tex Standard 100
Gyártó jelölése CoreShield 25-0513B
EN 388 4X42E
Hordozóanyag HPPE nemesacél szál
Bevonat Nitril mikrohab
Bevonat változat Tenyérfelület
Felhasználási tartomány Univerzális
Festék fekete
Súly 55-82 g
Hossz 220 mm - 270 mm
Felhasználás többször használatos
Vágásvédelmi kategória E
Termék fajtája Vágás elleni védőkesztyű

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 094523 7
EAN / GTIN 13603835667093
Gyártó száma 25-0513B/7S

Leírás

Kivitel:

Honeywell CoreShield™ sorozat. Az innovatív, könnyű vágás elleni védőkesztyű sorozat nagyon jó tapintási érzetet és kézügyességet biztosít. Ezen kívül a sorozatot tartósság és robusztusság jellemzi. A kesztyű a rugalmas és jól szellőző mikrohab bevonatnak köszönhetően mind olajos, mind száraz felületek esetén kitűnő csúszásgátlást biztosít.
CoreShield™ 25-0513B. Vágás elleni védőkesztyű E vágásvédelmi fokozattal extrém vágásveszélyes tevékenységekhez. Kényelmes viselet a HPPE nemesacél szálas hordozóanyagnak köszönhetően.

Szabvány:

EN 388; EN 420

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.
A CoreShield™ sorozat különböző szálvastagságokban (10 - 18-as fonalsűrűség) és bevonatokkal (nitril-mikrohab, Super Thin Nitril) kapható.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz