Kesztyű pár A755, Kesztyűméret: 7

Cikkszám: 094516 7
Új termék
Price per 1 Pár
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Mérettáblázat

Mérettáblázat

Így határozhatja meg könnyedén a megfelelő kesztyűméretet.

1 = Kéz körmérete:
Mérje meg a kézfejének a körméretét a tenyere legszélesebb pontján.

2 = Kézhossz:
Mérd meg a kezed hosszát a középső ujj hegyétől a tenyered végéig.

So wird gemessen
Kesztyű mérete Kéz körmérete mm Kéz hossza mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
érdeklődés szerint
Raktáron
46 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kesztyűméret Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Kesztyű tulajdonságai: Érintőképernyőhöz alkalmas
  • Szabvány: KAMPÓS POFA 407
  • Vágásvédelmi kategória: F

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kesztyű tulajdonságai Érintőképernyőhöz alkalmas
EN 388 4X42FP
EN 407 X1XXXX
Hordozóanyag TPR, HPPE, poliészter, elasztán
Bevonat Nitrilhab
Felhasználási terület Univerzális / Heavy Duty
Festék fekete / szürke / zöld
Szabvány KAMPÓS POFA 407
Felhasználás többször használatos
Védelmi kategória III. kategória
Kesztyű típus Vágásvédelmi kesztyű
Vágásvédelmi kategória F

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 094516 7
EAN / GTIN 5036108381876
Gyártó száma A755K3RS
Gyártó Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Leírás

Kivitel:

Az innovatív TPR kialakítás és az F szintű vágásvédelem kombinációja ütésálló kesztyűt biztosít, kivételes kézügyességgel, kényelemmel és védelemmel. Alkalmas érintőképernyős eszközökhöz.
  • F szintű vágásvédelem.
  • Maximális ütésvédelem a TRP Pod technológiának köszönhetően.
  • Megerősített hüvelykujj rész és párnázott tenyér.
  • A csuklón tépőzárral a biztonságos illeszkedésért.
  • Érintkező hő elleni védelem 100°C-ig.
  • Nitrilhab réteg a kiváló fogás érdekében nedves és száraz körülmények között.
  • Duplán merített bevonat a tartósság érdekében.

Szabvány:

EN 388; EN ISO 21420

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz