{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Tartalom | 1 | |
Kesztyű tulajdonságai | Szilikonmentes; DMF mentes | |
Kötéstechnológia | 13G | |
elektrosztatikus tulajdonság | 0,2 mp. EN 61340-5-1 töltés megszűnés szerint | |
Gyártó jelölése | PuroCut 521 | |
EN 388 | 4343X | |
Hordozóanyag | HPPE | |
Bevonat | Nitrilhab | |
Bevonat változat | Tenyérfelület | |
Felhasználási tartomány | Univerzális | |
Festék | szürke / fekete | |
Kesztyűméret | 8 | |
Súly | 79 g | |
Hossz | 240 mm - 260 mm | |
Felhasználás | többször használatos | |
Védelmi kategória | II. kategória | |
Kesztyű típus | Vágás elleni védőkesztyű | |
Vágásvédelmi kategória | B | |
Termék fajtája | Vágás elleni védőkesztyű |
Cikkszám | 094491 8 | |
Gyártó száma | 521/8 |