{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Tartalom | 96 | |
Kesztyű tulajdonságai | latexmentes | |
Illeszkedés | jó | |
EN 388 | 4342B | |
Hordozóanyag | PEHD | |
Bevonat | PU | |
Bevonat változat | Tenyérfelület | |
Felhasználási tartomány | Pontosság | |
Festék | szürke / fehér | |
Bevonat anyaga | PU | |
Kesztyűméret | 11 | |
Súly | 25 g | |
Hossz | 220 mm - 270 mm | |
EN 388 kopásállóság | 4 | |
EN 388 vágással szembeni ellenállás | 3 | |
EN 388 továbbszakadási ellenállás | 4 | |
EN 388 átszúrással szembeni ellenállás | 3 | |
Felhasználás | többször használatos | |
Szilikonmentes | igen | |
Szellőzés | jó | |
DMF mentes | nem | |
Tapintási érzet | nagyon jó | |
Nedves fogás | mérsékelt | |
Olajos fogás | mérsékelt | |
Hővédelem | nem alkalmas | |
Védelmi kategória | II. kategória | |
Kesztyű típus | Univerzális kesztyűk | |
Vágásvédelmi kategória | B | |
Termék fajtája | Vágás elleni védőkesztyű |
Cikkszám | 094465 11 | |
EAN / GTIN | 3245425791219 | |
Gyártó száma | 579 11 |