Kesztyű pár 6360 // OIL GRIP CUT, Kesztyűméret: 10

Cikkszám: 094458 10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Pár -től/tól
    11,04 € / Pár
  • 10 Pár -től/tól
    9,20 € / Pár
Mérettáblázat

Mérettáblázat

Így határozhatja meg könnyedén a megfelelő kesztyűméretet.

1 = Kéz körmérete:
Mérje meg a kézfejének a körméretét a tenyere legszélesebb pontján.

2 = Kézhossz:
Mérd meg a kezed hosszát a középső ujj hegyétől a tenyered végéig.

So wird gemessen
Kesztyű mérete Kéz körmérete mm Kéz hossza mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
érdeklődés szerint
Raktáron
213 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kesztyűméret Egységár ÁFA-val
  • Kötéstechnológia: 13G
  • Vágásvédelmi kategória: D

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Tartalom 1
Kötéstechnológia 13G
EN 388 4344D
Hordozóanyag HPPE
Bevonat Nitril
Bevonat változat Teljes bevonat
Felhasználási tartomány Univerzális
Festék fekete / szürke
Kesztyűméret 10
Felhasználás többször használatos
Védelmi kategória II. kategória
Kesztyű típus Univerzális kesztyűk
Vágásvédelmi kategória D
Termék fajtája Vágás elleni védőkesztyű

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 094458 10
EAN / GTIN 4059904037441
Gyártó száma 6360/10

Leírás

Kivitel:

6360 Oil Grip Cut. Vágás elleni védőkesztyű Oil Grip technológiával. A teljes nitril bevonat és a homokkal szórt nitrilből készült második tenyérbevonat lehetővé teszi az olajlepergetés és a biztonságos fogás kombinációját olajos és zsíros tárgyaknál.

Szabvány:

EN 388; EN ISO 21420

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz