Kesztyű pár Polytril™ Top 8

Cikkszám: 094440 8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Pár -től/tól
    6,30 € / Pár
  • 10 Pár -től/tól
    5,25 € / Pár
Mérettáblázat

Mérettáblázat

Így határozhatja meg könnyedén a megfelelő kesztyűméretet.

1 = Kéz körmérete:
Mérje meg a kézfejének a körméretét a tenyere legszélesebb pontján.

2 = Kézhossz:
Mérd meg a kezed hosszát a középső ujj hegyétől a tenyered végéig.

So wird gemessen
Kesztyű mérete Kéz körmérete mm Kéz hossza mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
érdeklődés szerint
Raktáron
219 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kesztyűméret Egységár ÁFA-val
  • Ruházat, standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Kesztyű tulajdonságai: DMF mentes; Allergiás bőrbarát
  • Kötéstechnológia: 13G
  • Vágásvédelmi kategória: 1

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Polytril™
Ruházat, standard Oeko-Tex Standard 100
Tartalom 1
Kesztyű tulajdonságai DMF mentes; Allergiás bőrbarát
Gyártó jelölése Polytril Top
Illeszkedés
EN 388 4121X
Hordozóanyag Poliamid
Bevonat Nitril
Bevonat változat Teljes bevonat
Felhasználási tartomány Heavy Duty
Hossz 230 mm - 270 mm
Festék fekete
Bevonat anyaga Nitril
Kesztyűméret 8
Súly 50-70 g
Kötéstechnológia 13G
Felhasználás többször használatos
DMF mentes nem
Tapintási érzet
Nedves fogás nagyon jó
Olajos fogás nagyon jó
Hővédelem nem alkalmas
Szellőzés nem alkalmas
Védelmi kategória II. kategória
Kesztyű típus Univerzális kesztyűk
Vágásvédelmi kategória 1
Termék fajtája Univerzális kesztyűk

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 094440 8
EAN / GTIN 3603835500188
Gyártó száma 2232236 08

Leírás

Kivitel:

Polytril™ Top. Kesztyű teljes nitril bevonattal a csukló felett nehéz tevékenységhez nedves és olajos környezetben. A sötét szín következtében szennyeződéssel szemben nagyon ellenálló. Különösen alkalmas szerelési munkákhoz olajos és zsíros környezetben. A szabadban, nedves körülmények között végzett munkához, az építőipar területén.

Szabvány:

EN 388; EN ISO 21420

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz