Kesztyű pár 3550 // OIL GRIP 7

Cikkszám: 094419 7
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Pár -től/tól
    6,12 € / Pár
  • 12 Pár -től/tól
    5,10 € / Pár
Mérettáblázat

Mérettáblázat

Így határozhatja meg könnyedén a megfelelő kesztyűméretet.

1 = Kéz körmérete:
Mérje meg a kézfejének a körméretét a tenyere legszélesebb pontján.

2 = Kézhossz:
Mérd meg a kezed hosszát a középső ujj hegyétől a tenyered végéig.

So wird gemessen
Kesztyű mérete Kéz körmérete mm Kéz hossza mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
érdeklődés szerint
Raktáron
1 153 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kesztyűméret Egységár ÁFA-val
  • Kötéstechnológia: 15G

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Tartalom 1
EN 388 4131X
Hordozóanyag Nylon
Bevonat Nitril
Bevonat változat Teljes bevonat
Felhasználási tartomány Univerzális
Festék fekete / kék
Kesztyűméret 7
Kötéstechnológia 15G
Felhasználás többször használatos
Védelmi kategória II. kategória
Kesztyű típus Univerzális kesztyűk
Termék fajtája Univerzális kesztyűk

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 094419 7
EAN / GTIN 4059904037366
Gyártó száma 3550/7

Leírás

Kivitel:

3550 Oil Grip. Teljesen nitril bevonatú kesztyű a tenyérnél és a hüvelykujjnál további homokszórt nitrilbevonattal az olajjal szembeni megbízható védelem és a jó fogásbiztonság érdekében. Vízlepergető, olajzáró.

Szabvány:

EN 388; EN ISO 21420

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz