Kesztyű pár uvex profi ergo ENB20A, Kesztyűméret: 7

Cikkszám: 094412 7
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Pár -től/tól
    5,46 € / Pár
  • 10 Pár -től/tól
    4,55 € / Pár
Mérettáblázat

Mérettáblázat

Így határozhatja meg könnyedén a megfelelő kesztyűméretet.

1 = Kéz körmérete:
Mérje meg a kézfejének a körméretét a tenyere legszélesebb pontján.

2 = Kézhossz:
Mérd meg a kezed hosszát a középső ujj hegyétől a tenyered végéig.

So wird gemessen
Kesztyű mérete Kéz körmérete mm Kéz hossza mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
érdeklődés szerint
Raktáron
230 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kesztyűméret Egységár ÁFA-val
  • Ruházat, standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Kesztyű tulajdonságai: Élelmiszer tanúsítás

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat uvex profi ergo
Ruházat, standard Oeko-Tex Standard 100
Kesztyű tulajdonságai Élelmiszer tanúsítás
EN 388 2121X
Hordozóanyag pamut
Bevonat Nitril
Bevonat változat 3/4 bevonat
Felhasználási tartomány Univerzális
Festék narancssárga
Kesztyűméret 7
Súly 76 g
Felhasználás többször használatos
Védelmi kategória II. kategória
Kesztyű típus Univerzális kesztyűk
Termék fajtája Univerzális kesztyűk

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 094412 7
EAN / GTIN 4048612007822
Gyártó száma 6014701

Leírás

Kivitel:

uvex profi ergo ENB20A. Univerzálisan használható pamut-Interlock kesztyű 3/4 nitril-kaucsuk bevonattal nedves, olajos vagy zsíros felhasználási területekre

Szabvány:

EN 388; EN ISO 21420

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Kesztyű pár uvex profi ergo ENB20A, Kesztyűméret: 7

Kesztyű pár uvex profi ergo ENB20A, Kesztyűméret: 7

érdeklődés szerint
Raktáron
230 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
5,46 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
4,55 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
907 darabszám azonnal szállítható
2,59 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 588 darabszám azonnal szállítható
4,21 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Felhasználási tartomány Univerzális Univerzális Univerzális
Bevonat Nitril Nitril Nitril
Festék narancssárga sárga sárga
Kesztyűméret 7 7 7
EN 388 2121X 4111X 4111X
Kesztyű típus Univerzális kesztyűk Univerzális kesztyűk Univerzális kesztyűk
Védelmi kategória II. kategória II. kategória II. kategória

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz