Sofőr kesztyű pár, bélés nélkül, Kesztyűméret: 8

Cikkszám: 094391 8
Másolás
Ár / 1 Pár
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Pár -től/tól
    7,38 € / 1 Pár
  • 6 Pár -től/tól
    6,15 € / 1 Pár
Mérettáblázat

Mérettáblázat

Így határozhatja meg könnyedén a megfelelő kesztyűméretet.

1 = Kéz körmérete:
Mérje meg a kézfejének a körméretét a tenyere legszélesebb pontján.

2 = Kézhossz:
Mérd meg a kezed hosszát a középső ujj hegyétől a tenyered végéig.

So wird gemessen
Kesztyű mérete Kéz körmérete mm Kéz hossza mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Raktáron

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kesztyűméret Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Tartalom 1
Hordozóanyag Nappa bőr
Kesztyű tulajdonságai Szilikonmentes; tépőzár
Bevonat változat nincs bevonat
Súly 79 g
Anyag Nappa bőr
Kesztyűméret 8
Hossz 250 mm
Vastagság 0,7
EN 388 2111X
Felhasználás többször használatos
Kesztyű típus Driver kesztyűk
Felhasználási terület Univerzális
Festék fekete / fehér
Termék fajtája Driver kesztyűk

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 094391 8
Másolás
EAN / GTIN 4062406129859
Másolás
Gyártó száma 094391 8
Másolás
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Nagyon kényelmes viseletű Driver kesztyű szín kecskebőrből. A hüvelykujjnál rugalmas textil betét a maximális mozgásszabadság érdekében. Szellőző kézfej kiváló minőségű és rugalmas szövet anyagból. Tépőzár a biztonságos tartás érdekében.

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Warning:

Rendeltetésszerű használat
  • Védi a kezeket a mechanikai kockázatoktól, horzsolásoktól, ütésektől és egyéb felületi sérülésektől.
  • Optimális védőhatás csak a védendő terület teljes lefedettsége esetén biztosított. Záró védőkesztyű esetén ellenőrizze, hogy a zár megfelelően szorosak-e. A védőkesztyű nem csúszhat. Válasszon megfelelő kesztyűméretet.

Rendeltetésellenes használat
  • Nem védenek a kémiai, mikrobiológiai, termikus, elektromos, vágási veszélyekkel szemben.
  • Ne használja forgó gépalkatrészek közelében.
  • A védőhatást más védőeszközökkel való kombináció nem csökkentheti, és nem akadályozhatja a felhasználó munkáját.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz