{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Polytril™ | |
Ruházat, standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Tartalom | 1 | |
Kesztyű tulajdonságai | DMF mentes; Allergiás bőrbarát | |
Gyártó jelölése | Polytril | |
Illeszkedés | nagyon jó | |
EN 388 | 4121X | |
Hordozóanyag | Poliamid | |
Bevonat | Nitril | |
Bevonat változat | Tenyérfelület | |
Felhasználási tartomány | Univerzális | |
Hossz | 220 mm - 260 mm | |
Festék | fehér / szürke | |
Bevonat anyaga | Nitril | |
Kesztyűméret | 9 | |
Súly | 36-50 g | |
Kötéstechnológia | 13G | |
Felhasználás | többször használatos | |
DMF mentes | nem | |
Tapintási érzet | jó | |
Nedves fogás | jó | |
Olajos fogás | nagyon jó | |
Hővédelem | nem alkalmas | |
Szellőzés | jó | |
Védelmi kategória | II. kategória | |
Kesztyű típus | Univerzális kesztyűk | |
Vágásvédelmi kategória | 1 | |
Termék fajtája | Univerzális kesztyűk |
Cikkszám | 094370 9 | |
EAN / GTIN | 3603835500058 | |
Gyártó száma | 2232230 09 |