Kesztyű pár Polytril™ 7

Cikkszám: 094370 7
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Pár
  • Rendelési lépések: 10 Pár
érdeklődés szerint
Raktáron
243 darabszám azonnal szállítható
  • Ruházat, standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Kesztyű tulajdonságai: DMF mentes; Allergiás bőrbarát
  • Kötéstechnológia: 13G
  • Vágásvédelmi kategória: 1

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Polytril™
Ruházat, standard Oeko-Tex Standard 100
Tartalom 1
Kesztyű tulajdonságai DMF mentes; Allergiás bőrbarát
Gyártó jelölése Polytril
Illeszkedés nagyon jó
EN 388 4121X
Hordozóanyag Poliamid
Bevonat Nitril
Bevonat változat Tenyérfelület
Felhasználási tartomány Univerzális
Hossz 220 mm - 260 mm
Festék fehér / szürke
Bevonat anyaga Nitril
Kesztyűméret 7
Súly 36-50 g
Kötéstechnológia 13G
Felhasználás többször használatos
DMF mentes nem
Tapintási érzet
Nedves fogás
Olajos fogás nagyon jó
Hővédelem nem alkalmas
Szellőzés
Védelmi kategória II. kategória
Kesztyű típus Univerzális kesztyűk
Vágásvédelmi kategória 1
Termék fajtája Univerzális kesztyűk

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 094370 7
EAN / GTIN 3603835500034
Gyártó száma 2232230 07

Leírás

Kivitel:

Polytril™. Kesztyű nitril bevonattal kisméretű alkatrészekkel végzett munkához zsíros, nedves és piszkos környezetben .

Szabvány:

EN 388; EN ISO 21420

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Mérettáblázat

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226